曜日別特売
MDK0801-3GT+190LC3A 精密ボールネジ(MDK形) THK 75116203

精密ボールネジ(MDK形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)1寸法L(mm)190注文コード75116203品番MDK0801-3GT+190LC3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
寸法B1(mm)11寸法D(Φmm)13寸法D1(Φmm)26寸法H(mm)4寸法K(mm)3寸法L(mm)190寸法L1(mm)15寸法PCD(mm)20寸法Tw(mm)17寸法d(Φmm)8寸法d1(mm)3.4寸法d2(mm)-寸法d3(mm)10.2寸法d4(mm)7.3寸法dc(Φmm)7.3寸法dp(Φmm)8.2寸法h(mm)-寸法l0(mm)127寸法l1(mm)15寸法l2(mm)45寸法l3(mm)130負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)1基本定格荷重C(kN)0.64基本定格荷重Co(kN)1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする