寸法B1(mm)17寸法D(Φmm)15寸法D1(Φmm)28寸法H(mm)5寸法K(mm)4寸法L(mm)250寸法L1(mm)22寸法PCD(mm)22寸法Tw(mm)19寸法d(Φmm)8寸法d1(mm)3.4寸法d2(mm)-寸法d3(mm)10.2寸法d4(mm)7寸法dc(Φmm)7寸法dp(Φmm)8.3寸法h(mm)-寸法l0(mm)186寸法l1(mm)15寸法l2(mm)45寸法l3(mm)190負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)2基本定格荷重C(kN)1.4基本定格荷重Co(kN)2.3