THK
精密ボールネジ(MDK形)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
リード(mm)
2
寸法L(mm)
265
注文コード
75116325
品番
MDK1202-3RRGT+265LC3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
リード・寸法L
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
17
寸法D(Φmm)
19
寸法D1(Φmm)
36
寸法H(mm)
5
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
265
寸法L1(mm)
22
寸法PCD(mm)
28
寸法Tw(mm)
23
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(mm)
4.5
寸法d3(mm)
14.2
寸法d4(mm)
11
寸法dc(Φmm)
11
寸法dp(Φmm)
12.3
寸法l0(mm)
186
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
60
寸法l3(mm)
190
負荷回路数(列×巻)
3×1
リード(mm)
2
基本定格荷重C(kN)
1.7
基本定格荷重Co(kN)
3.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。