寸法B1(mm)27寸法D(Φmm)26寸法D1(Φmm)45寸法H(mm)6寸法K(mm)5寸法L(mm)240寸法L1(mm)33寸法PCD(mm)36寸法Tw(mm)28寸法d(Φmm)14寸法d1(mm)5.5寸法d3(mm)15.2寸法d4(mm)11.9寸法dc(Φmm)11.9寸法dp(Φmm)14.65寸法l0(mm)150寸法l1(mm)25寸法l2(mm)60寸法l3(mm)155負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)4基本定格荷重C(kN)4.2基本定格荷重Co(kN)7.6