精密ボールネジ(MDK形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)1 寸法L(mm)115 注文コード75116517 品番MDK0401-3GT+115LC5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はリード・寸法Lなど114種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)10 寸法D(Φmm)9 寸法D1(Φmm)19 寸法H(mm)3 寸法K(mm)3 寸法L(mm)115 寸法L1(mm)13 寸法PCD(mm)14 寸法Tw(mm)13 寸法d(Φmm)4 寸法d1(mm)2.9 寸法d2(mm)- 寸法d3(mm)6.2 寸法d4(mm)3.2 寸法dc(Φmm)3.4 寸法dp(Φmm)4.15 寸法h(mm)- 寸法l0(mm)67 寸法l1(mm)10 寸法l2(mm)35 寸法l3(mm)70 負荷回路数(列×巻)3×1 リード(mm)1 基本定格荷重C(kN)0.29 基本定格荷重Co(kN)0.42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする