精密ボールネジ(MDK形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)4 寸法L(mm)240 注文コード75116781 品番MDK1404-3RRGT+240LC5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はリード・寸法Lなど114種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)27 寸法D(Φmm)26 寸法D1(Φmm)45 寸法H(mm)6 寸法K(mm)5 寸法L(mm)240 寸法L1(mm)33 寸法PCD(mm)36 寸法Tw(mm)28 寸法d(Φmm)14 寸法d1(mm)5.5 寸法d3(mm)15.2 寸法d4(mm)11.9 寸法dc(Φmm)11.9 寸法dp(Φmm)14.65 寸法l0(mm)150 寸法l1(mm)25 寸法l2(mm)60 寸法l3(mm)155 負荷回路数(列×巻)3×1 リード(mm)4 基本定格荷重C(kN)4.2 基本定格荷重Co(kN)7.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする