寸法B1(mm)17
寸法D(Φmm)15
寸法D1(Φmm)28
寸法H(mm)5
寸法K(mm)4
寸法L(mm)200
寸法L1(mm)22
寸法PCD(mm)22
寸法Tw(mm)19
寸法d(Φmm)8
寸法d1(mm)3.4
寸法d2(mm)-
寸法d3(mm)10.2
寸法d4(mm)7
寸法dc(Φmm)7
寸法dp(Φmm)8.3
寸法h(mm)-
寸法l0(mm)136
寸法l1(mm)15
寸法l2(mm)45
寸法l3(mm)140
負荷回路数(列×巻)3×1
リード(mm)2
基本定格荷重C(kN)1.4
基本定格荷重Co(kN)2.3