曜日別特売
GV47-133 35MPa グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 長野計器 75117684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~35接続ねじG3/8B注文コード75117684品番GV47-133 35MPa
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状D枠(埋込形、取付金具)質量(kg)約1質量(g)約1000大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100精度±1.5%F.S接続ねじG3/8B材質(ケース)SUS304精度(%)±1.5F.S.保護等級IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当)測定流体気体、液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316外装生地(ケース)材質(接続部)SUS316圧力レンジ(MPa)0~35
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする