TSD-1000 免震テーブルTSD型(連結対応型) THK 75119091

免震テーブルTSD型(連結対応型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75119091 品番TSD-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥539,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ゴムシート、エリアテープ、ワイヤー(スリーブ付き)、六角ボルト、ワッシャー、ケーブルサポート(止めねじ付き)、六角レンチ 性能(免震)入力加速度0.8Gに対し応答加速度0.2G以下 質量(kg)(テーブル)90 積載荷重(kg)300〜1200 方向(免震)水平 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする