- 六角ビットセット ロングタイプ モノタロウ 75119127 - 六角ビットセット ロングタイプ モノタロウ 75119127 - 六角ビットセット ロングタイプ モノタロウ 75119127 - 六角ビットセット ロングタイプ モノタロウ 75119127

六角ビットセット ロングタイプ

(6件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード75119127 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

建築作業はじめ、あらゆる業務作業に便利な六角穴付ねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ回しです。
ロングタイプですので狭い箇所でも作業性に優れています。

セット内容(六角対辺)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm(各1本) 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)150 刃先マグネットあり 材質S2 用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業など 硬度58-62
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。

商品説明動画

【六角ビットセット ロングタイプ 】機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに! .

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75119127 - 37307322 THBL6S ロング六角ビットセット TRUSCO ロング六角ビットセット TRUSCO 1セット(6本組) 2,298 税込2,528 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
ロードバイクのメンテナンス
金融・保険業

六角レンチのセットだと長い方はボールタップになっているものが殆どで、本締めができませんが、こちらは長いので届かないところもしっかり締め込みができてよいです。

対象商品:
75119127
2025-11-02
用途:
電動工具
ピデスアート 様 (製造業)

電動工具で短いのを使ってましたが時々長さが足りない事があったので購入。
これで幅広くモーラ出来ます。

対象商品:
75119127
2025-01-21
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

インパクトドライバーに取付けて使用。
L字型の六角レンチだと届かない・回せない場所なども楽に使えて満足しています。

2024-11-20
用途:
機械修理
有限会社ウチノ 様

外れると怪我をする場合がありますが
しっくりしているので
外れることなく 安心です

対象商品:
75119127
2023-08-18
用途:
特殊機械のメンテに買いました
二瓶ミシン商会 様 (サービス業)

機械のメンテにこれだとバラさず工具が入り修理が出来ました

対象商品:
75119127
2022-09-29
用途:
バイクの整備
飲食業

セットでこの値段はお得です。
インパクトレンチ等の使用はまだなので強度はわかりませんが、壊れたらまた買えば良いと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする