リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)79.6 寸法W(mm)14.2 注文コード75119134 品番LS877
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法L・寸法Wなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)5.5 寸法F(mm)66 寸法H(mm)4.7 寸法L(mm)79.6 寸法L0(mm)79.6 寸法L1(mm)76 寸法M(mm)8 寸法S×l(mm)M2×2.7 寸法T(mm)7.6 寸法W(mm)14.2 寸法W1(mm)6.2 寸法d1×d2×h(mm)2.2×3.9×1.4 寸法f1(mm)60 寸法ls(mm)50 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)98 基本定格荷重Co(kN)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする