リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)54.6 寸法W(mm)19 注文コード75119152 品番LS1052
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法L・寸法Wなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8.5 寸法F(mm)41 寸法H(mm)6.2 寸法L(mm)54.6 寸法L0(mm)54.6 寸法L1(mm)51 寸法M(mm)10 寸法S×l(mm)M3×3.2 寸法T(mm)9.2 寸法W(mm)19 寸法W1(mm)9.6 寸法d1×d2×h(mm)3.3×6×3.1 寸法f1(mm)35 寸法ls(mm)25 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)108 基本定格荷重Co(kN)186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする