THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
67.6
寸法W(mm)
25
注文コード
75119186
品番
LSP1365
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11
寸法F(mm)
55
寸法H(mm)
7.7
寸法L(mm)
67.6
寸法L0(mm)
67.6
寸法L1(mm)
64
寸法M(mm)
13
寸法S×l(mm)
M3×5
寸法T(mm)
12.5
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
12.2
寸法d1×d2×h(mm)
3.3×6×3.3
寸法f1(mm)
55
寸法ls(mm)
25
質量(g)
60
基本定格荷重C(N)
118
基本定格荷重Co(N)
206
RoHS指令(10物質対応)
対応