雨とい用接着剤

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(150g) 注文コード 75121103 品番 KQ8815
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
粘度高粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:676
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75121094
2024-06-14
用途:
別宅の雨樋の修理に使用
農・林・水産業

別宅の雨樋の修理にジョイントとともに使用しました。修理後、まだ雨が降ってないので、うまく修理できたかは不明ですが、そう願ってます。開封後は一か月以内に使用するのがベストだそうで、追加で修理を進めるつもりです。

対象商品:
75121094
2024-07-16
用途:
雨樋の修理に、、、
農・林・水産業

先日から二度ほど、雨どいの修理に使用しました。接着性も強く、何ら問題なく使えました。さすがpanasonic製です!

対象商品:
75121094
2023-07-08
用途:
樋の接着、接合に
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

ホームセンターに樋等ひと通り売っていて その接着にはセメダインC の大き目で安いのが一緒に置いてありますがそれを現場に持って行くと「?」と言う見た目があるのでこれを使ってます 接着に問題はない模様。

対象商品:
75121085
2021-12-15
用途:
軒樋の取り替え
橋口商店 様

渇きの速度も手ごろで作業性が高く、接着面がなめらかで扱いやすい

対象商品:
75121094
2021-11-07
用途:
雨といパイプ固定
製造業

垂れが無く綺麗に塗れ速乾性が早く、パイプ固定が安易に出来ます。

対象商品:
75121094
2021-09-05
用途:
塗装作業時
コウノ設備 様 (建設業・工事業)

この手の、接着剤は、ゆるいので、一度空き缶の中に出して、数分少し硬めてから、使用たれずに、できた。

1人が参考にしています
対象商品:
75121085
2020-12-02
用途:
ガレージ雨どい

なんら問題なく雨樋を接着できます。

接着面の清掃を心がけ塗布すれば半年経過しても漏れなくしっかり密着しているので恐らく10年くらいはいけそうです

1人が参考にしています
対象商品:
75121085
2020-09-24
用途:
樋の加工に
その他業種

樋の加工には、欠かせません。
接着も早く作業時間も短縮出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする