12.8V / 100Ah(1280Wh)の大容量設計
国際基準認証取得済み
高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現
ボート電装/RV/ソーラーシステムなどに安定した電力供給が可能
BCI規格のGroup24サイズに準拠した設計で、既存のバッテリーボックスや車両にそのまま設置可能
約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現
30-70lbのエレキモーターに適合
過充電/過放電/過電流/短絡/高温保護など多重保護機能を搭載
最大4直列4並列(4P4S)接続に対応!48V 400Ah(20.48kWh)まで拡張可能
防水等級IP65
軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単
5年メーカー保証