グラブフックHH

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75124104 品番HH2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,640
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

キトーチェンスリング100として組立てて使用するほか、多目的にご活用いただけます。

チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3.2 タイプアイタイプ トラスコ品番469-2748 質量(kg)0.88 寸法a(mm)20.5 寸法b(mm)17.5 寸法s(mm)36 寸法m(mm)13 寸法p(mm)86.5
注意
※各カナグにはハイカップリングHCは付属しておりません。カナグと同時にご用命ください。
※チェーンとの組合せにおいて使用荷重は値の70%になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75124104 HH2100 42748844 HGG10 チェンスリング(アイタイプ) グラブフック HGG キトー チェンスリング(アイタイプ) グラブフック HGG キトー 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75124086
2020-12-01
用途:
被服石均し
大城潜水工業 様 (建設業・工事業)

玉掛用具が簡素化できて良いし、何よりも長さの調整が素早く出来て便利です。

対象商品:
75124104
2017-10-01
用途:
生コンホッパ−を吊る時に使用しています。
株式会社川田土建 様

3.2t用のチェ−ンスリングにキト−のグラブフックを使用してチェ−ンの長さを調整するために購入しましたが、十分耐久性は、あります。

対象商品:
75124095
2017-05-30
用途:
吊り上げ作業時の鎖短縮時に
高橋商会 様

使ってみなけりゃ気づかない一流品ならでは!な気遣いがあります。引っ掛けた鎖のコマが吊り上げ時の荷重で曲がらないようにコマを保持する台があるのです。安い品にはほぼ無い。使って感じる一流品の良さがありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする