HMS2060 サブリンク付マスターリンク キトー 75124217

HMS2060 サブリンク付マスターリンク キトー 75124217 HMS2060 サブリンク付マスターリンク キトー 75124217

サブリンク付マスターリンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75124217 品番HMS2060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,310
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

サブリンクが付属しているマスターリンクです。トリプルスリング/クウォードスリングにご使用ください。

使用荷重(t)2.6 タイプアイタイプ 用途トリプル、クウォードスリング用 トラスコ品番474-1480 質量(kg)1.3 寸法d(mm)18 寸法a(mm)75 寸法d1(mm)13 寸法p(mm)135 チェーン線径(Φmm)6 寸法a1(mm)25 寸法p1(mm)54

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75124217 HMS2060 39835496 HMF07 チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF キトー チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF キトー 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75124244
2018-06-05
用途:
荷物の積み下ろし
セカンド ディスカバリ株式会社」 様

4本吊り作業時には便利です・・・・・・・・・・・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする