KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
サブリンク付マスターリンク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75124235
品番
HMS2080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,530
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
サブリンクが付属しているマスターリンクです。トリプルスリング/クウォードスリングにご使用ください。
使用荷重(t)
4.2
タイプ
アイタイプ
用途
トリプル、クウォードスリング用
トラスコ品番
474-1501
質量(kg)
2.3
寸法d(mm)
22
寸法a(mm)
90
寸法d1(mm)
16
寸法p(mm)
160
チェーン線径(Φmm)
8
寸法a1(mm)
34
寸法p1(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75124235
HMS2080
40579158
HMF08
チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF
KITO(キトー)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)