チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)8 リーチ寸法(L)(mm)2500 注文コード75124831 品番S-VE-VE
参考基準価格(税別)¥76,740 販売価格(税込) ¥83,490
販売価格(税別)
75,900
この商品は使用荷重・リーチ寸法など74種類から選べます 他の種類を見る

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

質量(kg)22.6 リーチ寸法(L)(mm)2500 チェーン線径(Φmm)16 使用金具(上金具)ツリカナグVE2160 使用金具(下金具)ツリカナグVE2160 タイプシングルスリング 使用荷重(t)8 チェーン本数1
注意
※【S-VE-VG、S-VSS-VG】チェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整等)の使用荷重は値の70%となります。
※使用するチェエーンサイズに適合した部材を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする