ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 流量制御弁
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75129573
品番
8F800S
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-10〜+60(但し、凍結なきこと)
質量(g)
690
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
77
寸法D(mm)
87.5
寸法E(mm)
57
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
30
使用作動油
一般鉱物性作動油
接続口径(Rc)
Rc1/2
最大流量(L/min)
57
最高使用圧力(MPa)
34.5
クラッキング圧力(MPa)
0.04