ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フレーム色薄い木目 注文コード75129706 品番200-CB028LM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はフレーム色など2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
スリムな縦型なので電話置き台としても使えて便利です。
全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。
スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。
濃い木目、明るい木目、2色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。

色(天板)薄い木目 フレーム色薄い木目 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)10 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 仕様●個口数:1個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする