卓上学習台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75129907 品番200-STN059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。
学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。
天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。
天板上部にはペンや消しゴムなどの文具類を置ける溝付きです。タブレット用のタッチペン置きとしても使えます。
天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。
トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。
脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。
天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。

仕様
●耐荷重:5kg
●天板サイズ_W:560mm
●天板サイズ_D:360mm
●天板サイズ_t:15mm
●角度調節:非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする