10A-6FA50B75-AH2 空気圧シリンダ 10A-6FA50B ParkerTAIYO 75130422

空気圧シリンダ 10A-6FA50B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75130422 品番 10A-6FA50B75-AH2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)75 作動方式複動形 シリーズ10A-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする