※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1SD

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)20 注文コード75131497 品番10S-1SD50N20
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品はシリンダー径・シリンダストロークなど298種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1 ロッド先端ねじめねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68992944
2017-05-16
用途:
装置のメンテナンス使用
有限会社ベルテック 様

納期がかかりすぎます、MONOTARO価格が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする