すくいやすいベビー小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ミッキースケッチ 注文コード75131544 品番WP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なポリプロピレン製のベビー食器。
すそ広がりで倒れにくい形と、持ち手と底にはすべりにくいソフト素材を使用しているので安心安全
食べ物が手前に集まる斜め形状&返りがあるからすくいやすく食べやすい!
7か月頃からのお食事練習にどうぞ♪
電子レンジ・食洗機・乾燥機対応。
熱湯消毒・薬液消毒OKです。

材質(本体)ポリプロピレン、(持ち手・すべり止め)熱可塑性エラストマー 食器の種類ベビー食器 ミッキースケッチ 寸法(横×奥行×高さ)(mm)164×113×50 容量(mL)400 耐熱温度(℃)(本体・持ち手・すべり止め)140
注意
※直火・オーブン・グリルでの使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする