WP4 すくいやすいベビー小鉢 スケーター 75131553

すくいやすいベビー小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個POOHスケッチ注文コード75131553品番WP4
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くて丈夫なポリプロピレン製のベビー食器。
すそ広がりで倒れにくい形と、持ち手と底にはすべりにくいソフト素材を使用しているので安心安全
食べ物が手前に集まる斜め形状&返りがあるからすくいやすく食べやすい!
7か月頃からのお食事練習にどうぞ♪
電子レンジ・食洗機・乾燥機対応。
熱湯消毒・薬液消毒OKです。

材質(本体)ポリプロピレン、(持ち手・すべり止め)熱可塑性エラストマー食器の種類ベビー食器POOHスケッチ寸法(横×奥行×高さ)(mm)164×113×50容量(mL)400耐熱温度(℃)(本体・持ち手・すべり止め)140
注意
※直火・オーブン・グリルでの使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする