スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ベビースプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
柄
POOHスケッチ
注文コード
75131849
品番
WS1
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
【12か月頃からのお食事練習に】しっかり握りやすく滑りにくい太めのグリップ。
丸くて口に入れやすい小さめの形状。
食洗機対応でお手入れ簡単♪
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
食器の種類
ベビー食器
柄
POOHスケッチ
長さ(cm)
12
耐熱温度(℃)
140
注意
※電子レンジ・直火・オーブン・グリルには使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。