スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン製ボウル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
エイリアン(トイストーリー) プチフレンズ
注文コード
75132034
品番
M340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
柄
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
スプーンに沿う丸い角と返りがあってすくいやすい形状。
持ちやすいフチが付いているからじょうずにこぼさず食べられる♪
食洗機対応です。
材質
メラミン樹脂
食器の種類
子供用食器
柄
エイリアン(トイストーリー) プチフレンズ
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
約130×116×40
容量(mL)
約260
耐熱温度(℃)
120
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。