メラミン製ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プラレール19 注文コード75132095 品番M340
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
スプーンに沿う丸い角と返りがあってすくいやすい形状。
持ちやすいフチが付いているからじょうずにこぼさず食べられる♪
食洗機対応です。

材質メラミン樹脂 食器の種類子供用食器 プラレール19 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約130×116×40 容量(mL)約260 耐熱温度(℃)120
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする