抗菌食洗機対応PP製ボウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75132689 品番XP14AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れ、衝撃に強い材質でできた子供用小鉢です。
小さいお子さんに食器を持たせるのは、ちょっと心配ですが、軽くて丈夫なPP製の食器なら、もっと気軽にお使い頂けますね♪
食洗機、乾燥機にも使えるので、お手入れも便利!
さらに電子レンジもOK!

材質ポリプロピレン 食器の種類子供用食器 ポケットモンスター/ポケモン ハッピーパーティー 寸法(mm)約直径115×48 容量(mL)330 質量(g)70 耐熱温度(℃)140 仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※業務用食器洗い乾燥機でのご使用はおやめ下さい。
※高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする