スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
塗汁わん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
トミカ
注文コード
75132917
品番
N6
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
お気に入りのキャラクターと一緒に、楽しいお食事タイム♪
落としても割れにくい素材なのでお子様の食器にオススメです。
電子レンジ・食洗機対応です。
材質
合成漆器、(素地)PET・ABS樹脂
食器の種類
子供用食器
柄
トミカ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約104×55
容量(mL)
250
表面処理
ウレタン塗装
注意
※オーブン・直火・たわし・煮沸使用不可
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。