塗汁わん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポケットモンスター/ピカチュウ21 注文コード75132935 品番N6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りのキャラクターと一緒に、楽しいお食事タイム♪
落としても割れにくい素材なのでお子様の食器にオススメです。
電子レンジ・食洗機対応です。

材質合成漆器、(素地)PET・ABS樹脂 食器の種類子供用食器 ポケットモンスター/ピカチュウ21 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約104×55 容量(mL)250 表面処理ウレタン塗装
注意
※オーブン・直火・たわし・煮沸使用不可
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする