曜日別特売
2460-57319 西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト 西川 75134369

2460-57319 西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト 西川 75134369
2460-57319 西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト 西川 75134369
2460-57319 西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト 西川 75134369
2460-57319 西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト 西川 75134369
2460-57319 西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト 西川 75134369
2460-57319 西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト 西川 75134369
2460-57319 西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト 西川 75134369
2460-57319 西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト 西川 75134369

西川 マットレス 高反発 エニーマット ネイビー 通気性 メッシュ 洗える コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード75134369品番2460-57319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

7cmの厚みがある高反発ウレタンを使用したマットなので、直接寝ても寝返りラクラク。
ベースマットとしてもご使用いただけます。
また、直接床や畳に敷いても、ベッドでお使いいただいてもOKです。
ウレタン全面にエアホール加工を施し、側生地のマチ部分と裏生地にはメッシュ生地を採用した、通気性にも配慮した商品です。
さらに表生地には抗菌加工を施したフィット性の高いニット生地を使用しており、側生地自体は取り外して洗濯もしていただけるので、いつでも清潔にご使用いただけます。
圧縮梱包をした状態でお届けしますので、すぐにご使用にならない場合も省スペースで保管していただけます。

サイズダブル仕様圧縮梱包パッケージネイビー反発度高反発材質(中材)ウレタンフォーム 丸巻き(1枚もの平形)材質(側地)ポリエステル100%(表生地 抗菌加工)寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約140×200×7
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする