ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの エアシリンダ用部品
スイッチ単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コード付(1.5m)
注文コード
75134884
品番
AX111CE
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード付(1.5m)
耐電圧
AC1500V 1分間(ケース〜コード間)
負荷電圧(V)
AC:5〜120、DC:5〜30
応答時間
1ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100以上(ケース〜コード間)
漏れ電流(mA)
0.01以下
表示灯
発光ダイオード(ON時赤色点灯)
耐振動
複振幅1.5mm、10〜55Hz(1掃引、1分間)X、Y、Z各方向2時間
配線方式
2線1灯式
周囲温度(℃)
-10〜+70(凍結なきこと)
負荷電流(mA)
AC:5〜20、DC:5〜40
耐衝撃
294.2m/s
2
(非繰返し)