ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの エアシリンダ用部品
スイッチ単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コード付(5.0m)
注文コード
75134893
品番
AX125CE
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード付(5.0m)
耐電圧
AC1500V 1分間(ケース〜コード間)
負荷電圧(V)
AC:120以下、DC:30以下
応答時間
1ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100以上(ケース〜コード間)
漏れ電流(mA)
0
表示灯
なし
耐振動
複振幅1.5mm、10〜55Hz(1掃引、1分間)X、Y、Z各方向2時間
配線方式
2線1灯式
周囲温度(℃)
-10〜+100(凍結なきこと)
負荷電流(mA)
AC:25以下、DC:40以下
耐衝撃
294.2m/s
2
(非繰返し)