※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75136494
品番
TAM4-010L
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
種別
スタンダード
減速比
1/1
取付支持形式
フート形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
73.5
最大出力トルク(N・m)
0.637
起動トルク(N・m)
0.686
許容スラスト荷重(kN)
0.059
停止トルク(N・m)
1.18
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
最大出力空気消費量(L/min)
200
許容ラジアル荷重(kN)
0.098