※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1SD

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)20 注文コード75137291 品番10S-1SD20N20T
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490
この商品はシリンダー径・シリンダストロークなど298種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションあり シリーズ10S-1 ロッド先端ねじおねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68992944
2017-05-16
用途:
装置のメンテナンス使用
有限会社ベルテック 様

納期がかかりすぎます、MONOTARO価格が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする