※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手メス隔壁ユニオン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード75138174 品番UKM6-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など20種類から選べます 他の種類を見る
接続ねじ種類Rc 接続ねじ呼び径1/8 適合チューブ外径(Φmm)6 質量(g)29 形状めす隔壁ユニオン 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75138174 UKM6-01 49370143 AUKM6-01 クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49370143
2023-02-02
用途:
プールボックスへの気体取入用
製造業

ナットの径が小さいため、貫通させる穴を少し大きめにあけて楽をしようとすると穴が見えてNGになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする