※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手メス隔壁ユニオン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
75138183
品番
UKM6-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
接続ねじ種類
Rc
接続ねじ呼び径
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
6
質量(g)
29
形状
めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75138183
UKM6-02
49379706
AUKM6-02
クイック継手メス隔壁ユニオン
コガネイ
1個
¥
419
税込
¥
461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です