BFCM-608ZZ ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂 75139976 BFCM-608ZZ ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂 75139976

ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75139976 品番 BFCM-608ZZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。

寸法B(mm)7(-0.20〜-0.15) 寸法C(Φmm)8 寸法D(Φmm)22 寸法D1(Φmm)45 寸法D2(Φmm)18 寸法F(mm)- 寸法LC(mm)4.4 寸法P(mm)35 寸法T(mm)9 寸法W(mm)29 寸法d(Φmm)8 材質(本体)SS400 ねじ径MM5 材質(ベアリング)スティール 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75140091
2024-04-10
用途:
電動自転車のリアフレーム軸部分
製造業

軸部分においてフレーム同士の咬み合わせが弱くガタガタだった部分を直すために使用しました。とても精度が良く、負荷がかかる部分ですが強度も十分です。価格が高いため安易に多用出来ないのが難点ですが、値段に見合う効果が出せる部品だと思います。

対象商品:
75139976
2024-03-07
用途:
小物治具

精度も良くて加工仕上がりも良くて価格も手ごろできれいな治具ができました、次回も使いたいです 有り難う御座いました。

対象商品:
75139976
2024-03-06
用途:
小物治具

外観も良くてきれいな製品で品格が上がり精度もよく次回も使いたく思います、有り難う御座いました。

対象商品:
75139976
2023-05-23
用途:
自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

対象商品:
75139967
2021-04-26
用途:
実験用

試作の段階では、3Dプリンターで作成していましたが、PLAフィラメントで作成していますが、精度が著しく悪く、3D CADのデータより、数パーセントほど収縮してしまいます。今回購入したベアリングホルダは、軸径6ミリ、外径17ミリのベアリングが付属しており、ベアリングとホルダーの制度は極めて高く、価格からみても、非常に満足でした。試作の段階で、一時的に3Dプリンターを使用しますが、今後は、「モノタロウ」購入するよていです。地方都市ですが、発送から2日で商品を受け取れますので申し分ありませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
75139985
2018-07-02
用途:
NC工作機械の製作

安く購入出来て有難いですがベアリングとフランジの嵌合が緩いです。ロックタイトを塗って組み付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
75139967
2017-07-11
用途:
フィジェットとして
秋田県立大学 様

目立たない、こっそり手のなかで回す用のスピナーがほしかったんです。削りだしで高級感あふれてて、適度に重くてイイ! 脱脂して、M6のボルトナットをハンドルにして使ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする