BFRM-6900ZZ ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂 75140152 BFRM-6900ZZ ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂 75140152

ベアリングホルダ 丸フランジタイプ

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75140152 品番 BFRM-6900ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。

寸法B(mm)6(-0.20〜-0.15) 寸法C(Φmm)8 寸法D(Φmm)22 寸法D1(Φmm)45 寸法D2(Φmm)19 寸法LC(mm)4.4 寸法P(mm)35 寸法T(mm)8 寸法d(Φmm)10 材質(本体)SS400 ねじ径MM5 材質(ベアリング)スティール 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75140222
2024-04-10
用途:
片側保持の軸受部に
製造業

電動バイクのチェーン駆動の中継シャフト軸受に使用しました。シャフトをフレームの片側のみで保持する部分という事で加速時の軸ブレを懸念しましたが、精度、強度共に十分で問題なく使用しています。

対象商品:
75140177
2023-08-06
用途:
枷に誘引紐を巻く機会を作製した際、インダクションモーターの回転数をギヤヘッドを使い低くした。
岸本技術コンサルタント事務所 様

性能、品質に十分満足。作成した機器も、期待したとうりに、働いている。

対象商品:
75140231
2020-05-20
用途:
自作ERGOのパーツ

デザインが良かったのこうにゅう
 内臓のベアリングに 6200番 外径47 内径20が使用されているが
           6000番 外径47 内径25のタイプがほしい。

対象商品:
75140116
2016-11-14
用途:
医療用器具製作用
東洋医学研究所 様 (医療・福祉・介護関連業)

頭頚部整復用機械(試作)に使ってみました。もう少しスリムなものが欲しいです

1人が参考にしています
対象商品:
75140116
2015-09-25
用途:
競技イベントにおける、ミニカーの車軸ベアリングに使用
教育・研究機関

競技イベントにおける、ミニカーの車軸ベアリングに使用しました。
とても実装しやすいねじ構造で、とてもスムーズな回転が出来ております。
おかげで、このベアリングを搭載したミニカーで、競技イベントに優勝致しました。

2人が参考にしています
対象商品:
75140204
2017-08-06
用途:
シャフトの軸受けとして2個1組で使用
バイクショップ andy 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ベアリングが0.1〜0.15mm飛び出してるので、取り付けるとフランジ面が密着しない
締め代として意図的にそうしてるのなら、多過ぎる
結局、全てのフランジを旋盤加工をしてベアリングとフランジ面をつらイチにしてるので、嫌になる
個人的には0〜-0.05でむしろ凹んでる方がありがたいと思う

4人が参考にしています
対象商品:
75140116
2015-11-02
用途:
ワイパーの軸

寸法表示がいまいちです。よく確認しましょう

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75140134
2014-08-20
用途:
牧柵器のワイヤー巻取り

ベアリング端面を装置に直接取り付けるタイプなので、雨にぬれたワイヤーの巻き取り器に使っていますが、錆びても交換が簡単に出来そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする