※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。 天井を守るスプリング機構。 ポールをしっかりとロック 手軽にワンタッチ着脱 ポールを使いやすい長さに調整。 使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
以前から使用していますが天井の下地さえわかれば充電ドライバーひとつで取付簡単です。下地探しに3分、取付に10分あれば十分です。説明書見ながらだと10分くらい余分に時間がかかるかも。どちらにしても充電ドライバーさえあれば簡単です。
ポールの長さも干すものの長さによって3段階に調節できデザインもすっきりしている。いらない時はポールを取り外しカーテンの影などに置いておけるので部屋もすっきりする。花粉症の方や小雨の日など室内干しをしたいとき便利に使っているとマンションの住人に評判のアイテム。
3段階に高さ調整が出来て、とても便利に利用しています。
取り付けも簡単で室内干しには欠かせない本当に優れものだとおもいます。
簡単に取り付けられ、取り扱いやすい機能的な製品です。
室内物干しには最適です!いつもこれをお客様に薦めてます。
取付けやすいし、ポールが外せたり、長さが変えられたりと便利です。
さすが、メーカー品です。作りもしっかりしている、取り付けも安心操作性も抜群です。