Z-207-LB 軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ GIKEN(川口技研) 75143415 Z-207-LB 軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ GIKEN(川口技研) 75143415 Z-207-LB 軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ GIKEN(川口技研) 75143415 Z-207-LB 軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ GIKEN(川口技研) 75143415

軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 75143415 品番 Z-207-LB
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。

種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 長さ(mm)560〜780 ライトブロンズ 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)700 角度調整範囲左右各3度 高さ調節0〜220mm(無段階) アズワン品番65-2492-85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75143442
2019-10-16
用途:
洗濯の物干しざおの固定
農・林・水産業

下が芝生のため、台付きの物干し固定の場合は、芝生が刈りにくく、見っともなかったが、そのようなことがなく良かった。また、風が強くてもたおれないのでよかった。

対象商品:
75143442
2016-04-18
用途:
物干し

良好

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする