GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 天井吊型
軒天用ホスクリーン スリムベースタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
75143467
品番
ZP-104-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとした1本シャフトタイプ。金属垂木等の幅が狭い下地にも対応するスリムベース。
材質
(ベース)ステンレス/焼付塗装
(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装
(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
付属品
TPネジ(Φ5×50)×4本(平座金あり)
仕様
傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)
長さ(mm)
355〜400
色
ダークブロンズ
許容荷重(kg)
(目安)20
種類
軒天用
アーム長さ(mm)
430
高さ調節
0〜45mm(無段階)
取付厚(mm)
2
アズワン品番
65-2492-79
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75143467
ZP-104-DB
75143406
Z-104-DB
軒天用ホスクリーン
GIKEN(川口技研)
1セット(2本)
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です