MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の トルクレンチ/トルクドライバー
MCC(松阪鉄工所)の トルクレンチ
MCC(松阪鉄工所)の 単能形
トルク付L型ホンカンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75144413
品番
RWHT-24
参考基準価格(税別)
¥80,560
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
全長(mm)
406
トルク調整範囲(N・m)
60
主な用途
締め付け用
質量(g)
1100
適合管
(K形)75、(A形)75