画像準備中

ワイヤレスカメラ用増設カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75145151 品番MTW-INC400IR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

MT-WCM400用の増設カメラです。

付属品カメラ用アンテナ、カメラ用ACアダプタ、カメラ用取付金具、カメラ用ネジアンカーセット トラスコ品番712-9015 幅(mm)60 高さ(mm)60 奥行(mm)102 電源(V)DC12 電源ACアダプター 視野角水平85°・垂直45° 画素数最大200万画素 給電方式100V
注意
※映像伝送距離の300mは見通し距離(遮蔽物などの電波影響が全くない環境)での実力となるため、実際の設置環境では遮蔽物の材質や厚み、枚数によって電波到達距離は減衰します(
※電波到達距離目安:木造家屋、30〜50m、鉄骨RC、20〜30m)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする