安藤計器製工所
細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
温度範囲(℃)
0~250(水銀)
0~100(水銀)
0~150(水銀)
0~250(水銀)
0~300(水銀)
0~360(水銀)
0~200(水銀)
温度測定範囲(℃)
水銀0~250
水銀0~100
水銀0~150
水銀0~250
水銀0~300
水銀0~360
水銀0~200
全長(mm)
300×径3
300×径3
330×径3
300×径4
300×径5
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75146953
品番
1-72-5
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
細いガラス管の温度計です。全没式です。
温度範囲(℃)
0~250(水銀)
全長(mm)
300×径3
温度測定範囲(℃)
水銀0~250
アズワン品番
64-0706-33
材質
感温液:水銀
目盛(℃)
1
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000