曜日別特売

PC用パラメータ設定セットソフト

PC用パラメータ設定セットソフト - ジャパンセンサー

パソコンでパラメータの設定や温度表示ができます。
パラメータ設定セットPWZXは「USB-RS232C変換器PWUX」と「パラメータ設定ソフトPWSX」を組み合わせたセットです。
データロガーを使用しなくても直接パソコンでデータ収集が行えます。
パラメータの設定変更と温度表示の機能のみ必要であれば、無償版のソフト「パラメータ設定ソフトPWSX-F」があります。

付属品
USB miniBケーブル 1.5m
セット内容
PCソフトおよびUSB変換機のセット
材質
アルミ
対応OS
Windows10および11
接続
【温度計との接続】e-CON
内容量
1セット
注意
※日本国内での使用に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73483649PWZX
119,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする