曜日別特売
1-42-2 足長赤液棒状温度計 1℃ 安藤計器製工所 75147565

足長赤液棒状温度計 1℃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
温度範囲(℃)0~150
温度測定範囲(℃)0~150
全長(mm)1800
内容量1本注文コード75147565品番1-42-2
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。

温度範囲(℃)0~150全長(mm)1800浸没線(mm)450温度測定範囲(℃)0~150設置方式浸没:450mm目盛(℃)1アズワン品番64-0706-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする