安藤計器製工所
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
温度範囲(℃)
0~100
0~100
-20~100
-30~100
0~150
0~200
0~250
0~300
0~360
0~400
0~500
0~50
-20~50
-30~50
温度測定範囲(℃)
0~100
0~100
-20~100
-30~100
0~150
0~200
0~250
0~300
0~360
0~400
0~500
0~50
-20~50
-30~50
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75148107
品番
1-50-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
温度範囲(℃)
0~100
目盛(℃)
1
浸没線(mm)
400
温度測定範囲(℃)
0~100
設置方式
浸没:400mm
全長(mm)
1500
アズワン品番
64-0707-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000